Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB652163GY

Global Industrial Casier Paramount® à 1 niveau et 3 portes, 91,4 cm (L) x 38,1 cm (P) x 167,6 cm (H), gris, assemblé

Description du produit
Conçus pour une utilisation intensive pendant de nombreuses années, ces casiers sont dotés de portes en acier de calibre 16, de charnières de sécurité à 5 articulations, d'un mécanisme de verrouillage silencieux et d'une structure soudée et renforcée pour une sécurité maximale. Ce casier de qualité est équipé d'un système de verrouillage sécurisé à 3 points, d'une étagère à chapeaux, d'un loquet chromé pour une ouverture facile du bout des doigts et d'un crochet double et de deux crochets simples (le modèle de 45 cm de profondeur comprend également une tringle). De larges aérations assurent une ventilation optimale. Les pieds ajoutent 15 cm à la hauteur. Finition peinture poudre durable et esthétique. Les côtés des casiers sont finis ; aucun panneau décoratif n'est nécessaire. Les casiers doivent être solidement fixés au sol. Les casiers de 1 et 3 pieds de large sont fournis avec quatre plaques de base. Ces plaques se boulonnent aux supports extérieurs des pieds du casier et peuvent être ancrées au sol. Ancrages vendus séparément. Plaques numérotées vierges incluses. Les casiers assemblés ne sont ni repris ni échangés.

Accessoires de casier optionnels (plaques numérotées, bases fermées, kits de toit incliné et serrures) vendus séparément. Selon la configuration choisie, les accessoires de casier sont expédiés dans un colis séparé. Pour installer une plaque numérotée, il suffit de retirer la plaque vierge.

PRIX PROMOTIONNEL
$819.00

était $845.00
Économisez $26.00 (3%)
1
1
Expédié généralement sous 3 à 6 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur36 po
Profondeur15 po
Hauteur66 po
Largeur du compartiment12 po
Profondeur du compartiment15 po
Hauteur du compartiment60 po
Poids140 lb
Jauge16 ga
Diamètre du trou de fixation16 po

Détails du produit

Type de serruremoraillon pour cadenas et verrou intégré
TaperCasier à porte persienne
Type de poignée de porteLoquet de levage
CouleurGris
SériePrimordial
Type de niveauNiveau unique
Configuration3 de large
StyleAvec des jambes
MatérielAcier
Type de constructionAssemblé
Nombre de compartiments3
Référence fabricant652163
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 année