Conçus pour une utilisation intensive pendant de nombreuses années, ces casiers sont dotés de portes en acier de calibre 16, d'une charnière de sécurité à 5 articulations et d'une structure soudée et renforcée (porte et cadre) pour une sécurité maximale. Ce casier à un niveau est équipé d'un système de verrouillage sécurisé à 3 points, d'une étagère à chapeaux, d'un loquet de porte chromé et de crochets à vêtements simples et doubles. De larges aérations assurent une ventilation optimale. Les pieds ajoutent 15 cm à la hauteur. Finition peinture poudre durable et esthétique. Plaques numérotées vierges incluses. Côtés finis : aucun panneau décoratif n'est nécessaire. Les casiers doivent être solidement fixés au sol. Les casiers de 1 et 3 pieds de large sont fournis avec quatre platines de fixation. Ces platines se boulonnent aux supports extérieurs des pieds du casier et peuvent être ancrées au sol. Ancrages vendus séparément.
Global Industrial
Référence :WB652063GY
Global Industrial Casier Paramount® à 1 niveau et 3 portes, 91,4 cm (L) x 38,1 cm (P) x 167,6 cm (H), gris, non assemblé
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$699.00
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 15 po |
| Hauteur | 66 po |
| Largeur du compartiment | 12 po |
| Profondeur du compartiment | 15 po |
| Hauteur du compartiment | 60 po |
| Poids | 140 lb |
| Jauge | 16 ga |
| Diamètre du trou de fixation | 16 po |
Détails du produit
| Type de serrure | moraillon pour cadenas et verrou intégré |
| Taper | Casier à porte persienne |
| Type de poignée de porte | Loquet de levage |
| Couleur | Gris |
| Série | Primordial |
| Type de niveau | Niveau unique |
| Configuration | 3 de large |
| Style | Avec des jambes |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Référence fabricant | 652063 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 année |