Souvent achetés ensemble
Prix initial : 2 479,00 $
Prix promotionnel: 2 098,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 5 Tiroirs, w/Drawer Mats, w/Lock, 30"W x 27"D x 29-1/2"H Blue
Coffret modulaire en acier soudée a une belle apparence raffinée avec une construction robuste. Tiroirs tenir jusqu'à 200 lb et verrouillage avec serrure à cylindre central différemment assortie (touches inclus). Tiroir intégré, système de verrouillage empêche le basculement accidentel. Tiroirs ouvrent facilement sur les rails latéraux montés. Patins de rouleau permettent accès complet tiroir extension. Toute la largeur des poignées pour plus d’adhérence et d’un front de flush, sans capture. Étiquette avec couvercle en plastique sur chaque poignée de tiroir permet l’étiquetage facile du contenu du tiroir. Les tiroirs acceptent les kits de séparateur et de partition en option (Vendu séparément) pour créer plusieurs compartiments pour un stockage organisé. Inclut les mat kit tiroir 1. Latéraux en acier tubulaire robuste poignée pour un pilotage facile. Se déplace facilement sur 5 "x 2 » roulettes de roulement à rouleaux de polyuréthane (2 pivotant, 2 rigide). Dans l’ensemble armoire hauteur avec roulettes est 36/7-10".
Comprend quatre tiroirs de H 5"(à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 3-3/4") et un 6 « H tiroir (à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 4-3/4 »). Finition de couleur bleue. Cabinet mesures 30" W x 27" D x 29-1/2 "H.
Répondre à vos besoins de stockage avec ces accessoires en option.
Modèle 493321 - Kit diviseur
Modèle 493322 - Base de Forkliftable renforcé
Modèle 493323 - Réglage haut pivotant glisse
Modèle 493325 - Kit de tapis de tiroir
Modèle 493326 - Plateau supérieur avec vinyle Mat
Coffret modulaire en acier soudée a une belle apparence raffinée avec une construction robuste. Tiroirs tenir jusqu'à 200 lb et verrouillage avec serrure à cylindre central différemment assortie (touches inclus). Tiroir intégré, système de verrouillage empêche le basculement accidentel. Tiroirs ouvrent facilement sur les rails latéraux montés. Patins de rouleau permettent accès complet tiroir extension. Toute la largeur des poignées pour plus d’adhérence et d’un front de flush, sans capture. Étiquette avec couvercle en plastique sur chaque poignée de tiroir permet l’étiquetage facile du contenu du tiroir. Les tiroirs acceptent les kits de séparateur et de partition en option (Vendu séparément) pour créer plusieurs compartiments pour un stockage organisé. Inclut les mat kit tiroir 1. Latéraux en acier tubulaire robuste poignée pour un pilotage facile. Se déplace facilement sur 5 "x 2 » roulettes de roulement à rouleaux de polyuréthane (2 pivotant, 2 rigide). Dans l’ensemble armoire hauteur avec roulettes est 36/7-10".
Comprend quatre tiroirs de H 5"(à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 3-3/4") et un 6 « H tiroir (à l’intérieur des Dimensions 25-1/2 « W x 21 H « D x 4-3/4 »). Finition de couleur bleue. Cabinet mesures 30" W x 27" D x 29-1/2 "H.
Répondre à vos besoins de stockage avec ces accessoires en option.
Modèle 493321 - Kit diviseur
Modèle 493322 - Base de Forkliftable renforcé
Modèle 493323 - Réglage haut pivotant glisse
Modèle 493325 - Kit de tapis de tiroir
Modèle 493326 - Plateau supérieur avec vinyle Mat
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 36-7/10 po (93,22 cm)
- Diamètre de la roue 5 x 2 po
- Capacité de poids du tiroir 200 lbs (90,91 kg)
Détails du produit
- Type d’armoire Hauteur comptoir
- Nombre de tiroirs 5
- Matériau du tiroir Acier
- Type de construction All-Welded
- Matériau de la roue Polyuréthanne
- Type de verrou Serrure unique
- Type Mobile
- Marque Global Industrial
- Type de base Mobile
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 298447BL
- Couleur Bleu
- Type de roue Pivotant 2, 2 rigide
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 4(5"), 1(6")
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : FRED
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
115,95 $
454,95 $
805,00 $
Global Industrial™ Mobile Modular Drawer Cabinet, 5 Tiroirs, w/Lock, 30"Wx27"Dx37"H, Bleu
2098,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires