✓ Structure de calibre 20 pour une durabilité à toute épreuve
✓ Chaque étagère supporte jusqu’à 400 lb.
✓ Épaisseur des étagères : calibre 22
Les armoires de rangement sont fabriquées en acier robuste, capable de résister aux environnements les plus difficiles. Les portes sont équipées de grandes charnières à barillet de 4" x 3/8" chacune pour plus de sécurité, d’une structure en caisson renforcée par des profilés en U, d’un système de verrouillage à 3 points avec des tiges de verrouillage en acier massif de 5/16" résistantes au forçage, et de doubles poignées de verrouillage à clé moulées sous pression et chromées. Les étagères en caisson sont dotées d’un renfort en profilé en U sur toute leur largeur pour empêcher toute déformation. Des clips de fixation assurent la stabilité des étagères.
Global Industrial
Référence :WB603355TN
Global Industrial Meuble de rangement, poignée tournante, 36" de largeur x 18" de profondeur x 78" de hauteur, couleur beige, à monter
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$545.00était $639.00
Économisez $94.00 (15%)
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
| Largeur | 36 po |
| Profondeur | 18 po |
| Hauteur | 78 po |
| Jauge de rayonnage | 22 ga |
| Jauge | 20 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés identiques |
| Type | Armoire de rangement |
| Capacité des étagères | 400 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 4 |
| Couleur | Taupe |
| Type de porte | Solide |
| Type de poignée | Tour |
| Style | Hauteur totale |
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de tablettes | 4 |
| Matériau | Acier |
| Type de construction | Non assemblé |
| Nombre de compartiments | 5 |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 603355 |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Type de base | Cadre |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |