✓ Corps en acier de calibre 20 pour une durabilité accrue
✓ Chaque étagère peut contenir jusqu'à 100 lb .
✓ Épaisseur de l'étagère : 22 gauge
Les armoires murales sont conçues pour durer et résister aux conditions difficiles des entrepôts. Les étagères sont réglables par incréments de 5 cm, elles sont dotées d'une poignée encastrée et de charnières robustes. Un système de verrouillage et deux clés sont inclus pour une sécurité accrue. La porte renforcée assure une durabilité optimale.
Global Industrial
Référence :WB269874GY
Global Industrial Armoire de rangement murale ™, 35 cm (L) x 32 cm (P) x 76 cm (H), assemblée, grise
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$209.95était $305.95
Économisez $96.00 (31%)
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
| Largeur | 13-3/4 po |
| Profondeur | 12-3/4 po |
| Hauteur | 30 po |
| Poids | 26 lb |
| Calibre de l'étagère | 22 ga |
| Jauge | 20 ga |
Détails du produit
| Type de serrure | Serrure à clé, clés identiques |
| Taper | Armoire de rangement |
| Capacité des étagères | 100 lb |
| Nombre d'étagères réglables | 2 |
| Couleur | Gris |
| Type de porte | Solide |
| Type de poignée | Encastré |
| Style | Support mural |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre d'étagères | 2 |
| Matériel | Acier |
| Type de construction | Assemblé |
| Nombre de compartiments | 3 |
| Référence fabricant | 269874 |
| Nombre d'étagères fixes | 1 |
| Matériel d'étagère | Acier |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |