Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB269876GY

Global Industrial™ Meuble de rangement mural, 30" de largeur x 12" de profondeur x 30" de hauteur, monté, gris

Description du produit
✓ Structure de calibre 20 pour une durabilité à toute épreuve
✓ Chaque étagère peut supporter jusqu'à 100 lb.
✓ Épaisseur des étagères : calibre 22

Les armoires de rangement murales sont conçues pour être robustes et offrir une durabilité à toute épreuve. Elles résistent à toutes les conditions d'entrepôt. Les étagères sont réglables par paliers de 2", et l'armoire est équipée d'une poignée encastrée et de grandes charnières cylindriques. Elle comprend un système de verrouillage pour plus de sécurité, ainsi que 2 clés. La porte est renforcée pour une durabilité accrue.

PRIX
$615.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
615.00
Acheter 6 unités - 10 unités
585.00Économisez30.00 (5)
Acheter 11 unités
569.00Économisez46.00 (7)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur30 po
Profondeur12 po
Hauteur30 po
Poids113 lb
Jauge de rayonnage22 ga
Jauge20 ga

Détails du produit

Type de serrureSerrure à clé, clés identiques
TypeArmoire de rangement
Capacité des étagères100 lb
Nombre d'étagères réglables2
CouleurGris
Type de porteSolide
Type de poignéeEncastré
StyleFixation murale
Nombre de portes2
Nombre de tablettes2
MatériauAcier
Type de constructionAssemblé
Nombre de compartiments3
Référence fabricant269876
Nombre d'étagères fixes1
Matériau des étagèresAcier
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an