Prix : 12,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
4", manche en polypropylène, couteau d’Office
En composition de MO x50CR en acier de qualité avec dureté de Rockwell de 55-56 HRC pour rétention de bord élevé et pour la longévité de longue durée. Persin, peelings et tranches de légumes et petits fruits. Lames conique au sol sur toute la longueur de la lame permettant un point d’arrêt pour réduire le risque de fracture de lame plus large. Estampillé couteau couper en forme à froid, laminés d’acier sol trempé et aiguisé. Nécessite beaucoup moins d’étapes que Forge et se traduit par une lame plus légère et plus étroite. La couleur de la poignée est Bleu. La longueur du couteau est 4 po.
En composition de MO x50CR en acier de qualité avec dureté de Rockwell de 55-56 HRC pour rétention de bord élevé et pour la longévité de longue durée. Persin, peelings et tranches de légumes et petits fruits. Lames conique au sol sur toute la longueur de la lame permettant un point d’arrêt pour réduire le risque de fracture de lame plus large. Estampillé couteau couper en forme à froid, laminés d’acier sol trempé et aiguisé. Nécessite beaucoup moins d’étapes que Forge et se traduit par une lame plus légère et plus étroite. La couleur de la poignée est Bleu. La longueur du couteau est 4 po.
Poids &Dimensions
- Longueur de la lame 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Type Estampillé
- Matériel de poignée Polypropylène bleu
- Marque Victorinox
- Description Couteau d’Office
- Matériau Acier inoxydable à haut carbone
- Numéro de référence du fabricant 42605
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
4", manche en polypropylène, couteau d’Office
12,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires