Prix : 1 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FRAIS GÉNÉRAUX EMBASE INOX SALLE DE BAIN PARTITION COMPOSANTS
Porte de cloison conforme ADA avec Swing vers l’extérieur
Partitions de salle de bain en acier inoxydable avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Fait en acier inoxydable de Type 304 qui est formé et cimenté sous pression à un noyau de papier nid d’abeille double face. Caractéristiques finition satinée #4. Les portes sont épaisses de 1" et comprennent un verrou de protection des renseignements personnels. Portes comprennent également le matériel fabriqué en zamac moulé chromé.
Porte de cloison conforme ADA avec Swing vers l’extérieur
Partitions de salle de bain en acier inoxydable avec contreventement frais généraux & composants aident à créer des étals de salle de bain privée dans des toilettes publiques. Frais généraux avec contreventement design fournit une configuration charpentée créée pour les zones où la résistance est nécessaire. Fait en acier inoxydable de Type 304 qui est formé et cimenté sous pression à un noyau de papier nid d’abeille double face. Caractéristiques finition satinée #4. Les portes sont épaisses de 1" et comprennent un verrou de protection des renseignements personnels. Portes comprennent également le matériel fabriqué en zamac moulé chromé.
Poids &Dimensions
- Largeur 35-3/8 po (89,85 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
Détails du produit
- Marque Metpar
- Description Porte partition - ADA
- Type de porte Swing vers l’extérieur
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 2236/13003
- Couleur Satin
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
Porte en acier inoxydable Partition - ADA W 35-3/8" x 58" H Swing vers l’extérieur
1149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires