Balance de comptage Optima 15 kg x 0,5 g
La gamme haut de gamme OPF-P de balances de comptage Optima Scale dispose de 21 touches de mémoire permettant d'enregistrer des poids d'échantillons, avec une résolution d'affichage externe de 30 000 et une résolution interne de 600 000. Simple et facile à utiliser, elle offre des fonctions de comptage hautement performantes qui éliminent les erreurs et les répétitions inutiles lors des opérations de comptage de grands volumes.
Balance numérique Optima pour le comptage de pièces, 15 kg x 0,5 g, plateau de 9" x 13-5/16"
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$589.00
1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 13-1/2 po |
| Largeur | 13 po |
| Hauteur | 4 po |
| Capacité de charge | 3 lb |
| Largeur de la plate-forme | 13.3 po |
| Lisibilité | 0.5 g |
| Dimensions de la poêle/du plat | 13-3/10” x 9” |
| Longueur de la plate-forme | 9 po |
Détails du produit
| Affichage | LCD |
| Matériau de la plate-forme | Acier inoxydable |
| Couleur | Argent |
| Alimentation électrique | Alimentation CA/CC avec batterie rechargeable |
| Tension | 110 - 220 V |
| Matériau | Aluminium, plastique ABS, acier inoxydable |
| Description | Balance de comptage de pièces |
| Autonomie de la batterie (en heures) | 120 |
| Référence fabricant | OPF-P15 |
| Temps de stabilisation | 5 secondes |
| Matériau du boîtier | Aluminium, plastique ABS |
| Conforme à la réglementation commerciale | Non |
| Marque | Optima |