Souvent achetés ensemble
Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Balance de comptage de pièces Optima 30 kg x 1 g
Ligne premium optima de la balance de comptage OPF-P échelles touches mémoire caractéristiques 21 pour stocker l’échantillon poids avec 30 000 externe affiché résolutions et 600 000 interne. C’est simple et facile à utiliser avec comptage des fonctions, éliminant les erreurs et répéter inutilement pendant grand volume comptage des emplois de haute performance.
Ligne premium optima de la balance de comptage OPF-P échelles touches mémoire caractéristiques 21 pour stocker l’échantillon poids avec 30 000 externe affiché résolutions et 600 000 interne. C’est simple et facile à utiliser avec comptage des fonctions, éliminant les erreurs et répéter inutilement pendant grand volume comptage des emplois de haute performance.
Poids &Dimensions
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Longueur de la plate-forme 9 in (22,86 cm)
- Largeur de la plate-forme 13,3 po (33,78 cm)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Taille du panoramique/de la plate-forme 13-3/10 "x 9"
- Capacité de poids 66 lbs (30 kg)
- Lisibilité 1 G
Détails du produit
- Bloc d’alimentation AC/DC avec batterie Rechargeable
- Tension 110 à 220 V
- Description Balance de comptage de pièces
- Heures de vie de batterie 120
- Temps de stabilisation 5 secondes
- Légal pour le commerce Non
- Matériau du boîtier Aluminium, plastique ABS
- Affichage ÉCRAN LCD
- Marque Optima
- Matériel de plate-forme Acier inoxydable
- Matériau Aluminium, plastique ABS, acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant OPF-P30
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
14,25 $
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
Balance numérique Optima pour comptage de pièces, 30 kg x 1 g, 9 po x 13-5/16 po
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires