Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Volet

Référence :WBB1044911

Référence fabricant : 1010010

Armoire à tiroirs pour volets roulants, 24 tiroirs, modèle sur pied, 44,5 cm (L) x 22,2 cm (P) x 64,1 cm (H)

Description du produit
L'armoire à tiroirs est conçue pour les produits à forte densité et à manipulation fréquente, tels que la visserie, les pièces automobiles ou de rechange. Les tiroirs amovibles coulissent facilement. Fabriquée en acier gris thermolaqué, cette armoire est conçue pour durer. Les tiroirs et les séparateurs sont en plastique haute résistance, résistant aux acides, à l'oxydation et à l'abrasion. Une fenêtre transparente permet d'identifier facilement le contenu. Capacité de charge : 1 100 kg. lb .

PRIX
$715.00

1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur17-1/2 po
Profondeur8-3/4 po
Hauteur25-1/4 po
Capacité de charge22 lb
Poids33.4 lb
Dimensions du tiroir4-11/16 po L x 8-1/2 po P x 2-11/16 po H

Détails du produit

Assemblage requisNon
TaperMeuble à tiroirs
Famille de couleurs de tiroirGris
CouleurGris
Matériau du tiroirABS
SérieA7
Nombre de tiroirs24
Quantité de tiroirs (taille du tiroir)24 (4-11/16 po L x 8-1/2 po P x 2-11/16 po H)
MatérielAcier, ABS, PP
Nombre de compartiments24
Quantité par paquet1
Référence fabricant1010010
MarqueVolet

Garantie

Garantie1 année