L'armoire à tiroirs est conçue pour les produits à forte densité et à manipulation fréquente, tels que la visserie, les pièces automobiles ou de rechange. Les tiroirs amovibles coulissent facilement. Fabriquée en acier gris thermolaqué, cette armoire est conçue pour durer. Les tiroirs et les séparateurs sont en plastique haute résistance, résistant aux acides, à l'oxydation et à l'abrasion. Une fenêtre transparente permet d'identifier facilement le contenu. Capacité de charge : 1 100 kg. lb .
Armoire à tiroirs pour pièces de volets, 36 tiroirs, modèle sur pied, 58,4 cm (L) x 29,2 cm (P) x 94 cm (H)
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,039.00
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 23 po |
| Profondeur | 11-1/2 po |
| Hauteur | 37 po |
| Capacité de charge | 22 lb |
| Poids | 55.3 lb |
| Dimensions du tiroir | 6-13/32 po L x 11-5/16 po P x 2-11/16 po H |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Meuble à tiroirs |
| Famille de couleurs de tiroir | Transparent/Gris |
| Couleur | Gris |
| Matériau du tiroir | ABS |
| Série | A5 |
| Nombre de tiroirs | 36 |
| Quantité de tiroirs (taille du tiroir) | 36 (6-13/32 po L x 11-5/16 po P x 2-11/16 po H) |
| Matériel | Acier, ABS, PP |
| Nombre de compartiments | 36 |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 1010007 |
| Marque | Volet |
Garantie
| Garantie | 1 année |