Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Torin Big Red 3,5 gallons aqueux Benchtop Bio pièces machine à laver - T10035

Torin Big Red 3,5 gallons aqueux Benchtop Bio pièces machine à laver - T10035

Article nº : WBB1580037

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Laveuse de pièces HOMAK Gallon 3,5

Laveuse de pièces HOMAK Gallon 3,5

Lave-pièces Homak, 20 gallon(s) - RD00820310

Laveuse de pièces Homak 20 Gallon - RD00820310

La laveuse de pièces bio-aqueous Torin Big Red Benchtop avec réservoir de fluide de 3,5 gallons est la solution idéale pour le nettoyage de petites pièces dans le magasin ou le garage. L'unité supérieure de banc super maniable s'adapte presque n'importe où, et est grande pour la plupart des travaux de nettoyage, roulements de roue, engrenages et carburateurs. La pompe se recycle à 1/2 gallons par minute. Bassin de travail en acier est de 18 pouces de large x 13,5 pouces de profondeur et 9 pouces de haut. Le couvercle comprend un lien fusible pour la sécurité-incendie. Un cadre robuste en acier de haute qualité est associé à une finition de peinture sans plomb qui couvre toute la surface pour assurer une usure durable et aider à prévenir la rouille. La peinture est huile, graisse, et la saleté résistante pour le nettoyage facile n'importe combien de fois vous mettez cette prise au travail.

Caractéristiques :
  • Conçu pour fonctionner avec des solutions de nettoyage à base d'eau
  • Utiliser avec un dégraissant à base d'eau non inflammable ou un agent nettoyant
  • La pompe électrique fonctionne à 264 Gallons/Hour - 4 Gallons/Minute
  • Bassin de travail en acier est 18,5 pouces de large x 14,17 pouces de profondeur et 9,84 pouces de haut
  • Le couvercle comprend un lien fusible pour la sécurité-incendie

Poids &Dimensions

  • Profondeur 14-1/6 po (35,98 cm)
  • Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Hauteur 9-5/6 po (24,98 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Torin Jacks
  • Description Laveuse de pièces haut banc
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant T10035
  • Capacité 3,5 gal (13,25 l)
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Puis cette utilisation des essences minérales ?

    Question posée par : Ryan, 26, 2018 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Ryan, malheureusement essence minérale ne peut pas être utilisé avec ce modèle. Je vous remercie pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Torin Big Red 3,5 gallons aqueux Benchtop Bio pièces machine à laver - T10035

Torin Big Red 3,5 gallons aqueux Benchtop Bio pièces machine à laver - T10035

Article nº : WBB1580037