Prix : 835,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Aquaverve Pacifik Refroidisseur d’eau embouteillé commercial - Température ambiante/eau froide - Argent avec garniture noir
Robinets à débit élevé.
Armoire durable haute-technologie haute densité de haute densité durable. Réservoir d’eau en acier inoxydable, système pratique sans déversement, Compresseur refroidi pour une réfrigération efficace de haute capacité et le fonctionnement silencieux de chuchotement. Correspond à toute industrie standard 3 & gallon 5 bouteilles en plastique.
Également disponible dans une configuration de ligne d’eau directe sans bouteille avec filtration Voir Sku: BTLSPC101P-54.
Robinets à débit élevé.
Armoire durable haute-technologie haute densité de haute densité durable. Réservoir d’eau en acier inoxydable, système pratique sans déversement, Compresseur refroidi pour une réfrigération efficace de haute capacité et le fonctionnement silencieux de chuchotement. Correspond à toute industrie standard 3 & gallon 5 bouteilles en plastique.
Également disponible dans une configuration de ligne d’eau directe sans bouteille avec filtration Voir Sku: BTLSPC101P-54.
Poids &Dimensions
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Largeur 11-3/4 po (29,85 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
Détails du produit
- Type de charge Retour au début
- Tension 115 V
- Filtre Non
- Type d’installation Plancher
- Type Chambre Temp/Froid
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Marque Aquaverve
- Série Aquaverve Pacifik
- Matériau PEHD w / réservoir en acier inoxydable
- Style Bouteille
- Numéro de référence du fabricant PC101B-54
- Réfrigéré Oui
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Aquaverve Pacifik Modèle Commercial Room Temp/Cold Bottled Water Cooler - Silver W/ Black Trim
835,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires