PeakWorks propose une vaste gamme de systèmes d'ancrage, notamment des ancrages de toiture à usage unique/réutilisables, des ancrages pour poutres coulissantes, des ancrages pour trous dans le béton et des ancrages permanents. Ces ancrages peuvent être fixés à divers matériaux tels que l'acier, le bois et le béton et doivent être installés directement au-dessus du travailleur afin d'éviter tout balancement. Tous les ancrages PeakWorks sont conçus pour une résistance à la traction minimale de 5 000 lb/pi². lb (22 kN). Ils respectent ou dépassent les normes CSA Z259.15 et ANSI Z359.18 ainsi que les exigences de l'OSHA. Les ancrages Peakworks ont une longueur de 310 lb Capacité de charge de 141 kg (poids combiné de la personne, des outils, des vêtements, etc.). Les supports d'ancrage de toit temporaires sont disponibles en 3 types : V8229001 : Support de toit à usage unique, V8229100 : Support d'ancrage de toit réutilisable, V8229104 : Support d'ancrage de toit réutilisable en acier inoxydable.
Référence :WBB3115418
Référence fabricant : V8229100
Support de toit temporaire Peakworks, réutilisable, rouge
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$45.95
3
3
Expédié sous 3 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.