Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tensator SafetyCrowd Control Queue Stanchion Post, Yllw
Poste portable pour la barrière de chaîne en plastique (montré avec la chaîne)
Comprend un 36 "post tout acier H avec une poudre jaune et noire brillante manteau fini, base en plastique ABS robuste et connexions en haut pour rejoindre la chaîne de n’importe quelle direction. La base mesure 14 » de diamètre et pèse 25 lbs.
Remarque : La chaîne n’est pas incluse.
Ce modèle peut être retourné jusqu'à 30 jours après l’achat seulement
Poste portable pour la barrière de chaîne en plastique (montré avec la chaîne)
Comprend un 36 "post tout acier H avec une poudre jaune et noire brillante manteau fini, base en plastique ABS robuste et connexions en haut pour rejoindre la chaîne de n’importe quelle direction. La base mesure 14 » de diamètre et pèse 25 lbs.
Remarque : La chaîne n’est pas incluse.
Ce modèle peut être retourné jusqu'à 30 jours après l’achat seulement
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Diamètre du poteau 2 in (5,08 cm)
- Hauteur du poteau 36 in (91,44 cm)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Diamètre de la base 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs Post Jaune/noir
- Style de tête de poste Flat Top
- Assemblage requis Non
- Style de base En pente
- Type Poste de plongeur
- Intérieur/extérieur Indoor
- Post Matériel Plastique
- Quantité par paquet 1
- Marque Tensator
- Matériau Acier
- Matériau de base Plastique ABS
- Style Poste de sécurité
- Numéro de référence du fabricant 303
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tensator Safety Crowd Control Queue Stanchion Post, Jaune
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires