- Ancrage permanent - trou de 1/2 po (13 mm)
- Un système antichute complet nécessite trois éléments principaux : un harnais de sécurité homologué, un connecteur et un connecteur d’ancrage.
- Les ancrages peuvent être fixés à divers matériaux tels que l'acier, le bois et le béton.
- Le point d'ancrage doit être situé directement au-dessus du travailleur pour éviter tout balancement.
- La hauteur d'un point d'ancrage est une variable clé pour déterminer la hauteur de chute libre.
- Comme tous les dispositifs antichute, les ancrages doivent être inspectés au moins une fois par an par une personne compétente.
- Tous les ancrages PeakWorks® sont conçus pour résister à une traction minimale de 5 000 lb (22 kN) et respectent ou dépassent les normes CSA Z259.15 et ANSI Z359.18 ainsi que les exigences de l’OSHA.
- Capacité de 310 lb (141 kg) pour 1 travailleur (poids combiné de la personne, des outils, des vêtements, etc.)
Ancrage permanent PeakWorks®, trou de 1/2 po
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Caractéristiques:
PRIX
$80.95
2
2
Expédié sous 5 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Capacité de charge | 310 |
| Résistance à la traction | 5000 |
Détails du produit
| Taper | Ancrages en béton |
| Matériau d'ancrage | Acier zingué |
| Type d'installation | Permanent |
| Matériel | Acier zingué |
| Quantité par paquet | 1 |
| Description | Ancrage permanent |
| Couleur | Argent |
| Référence fabricant | V8221111 |
| Marque | PeakWorks |
Conformité et certifications
| Certifications | ANSI Z359.18, CSA Z259.15, OSHA |