L'ancrage permanent de toiture Miller Single D™ est conçu pour fournir un (1) point d'ancrage en anneau en D lorsqu'il est solidement installé sur la sous-toiture d'une toiture en bois ou sur un mur vertical. Construction en acier inoxydable ; anneau en D en acier plaqué ; convient à une seule personne pour la protection antichute. Comprend 8 clous de 16d.
Ancrage de toiture permanent Miller®, RA41/
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$82.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Capacité de charge | 310 lb |
| Taille | Taille unique |
| Résistance à la traction | 3600 |
Détails du produit
| Taper | Ancrage de toit |
| Matériau d'ancrage | Acier inoxydable |
| Couleur | Argent |
| Type de boucle | anneau en D |
| Style | Anneau en D |
| Type d'installation | Permanent |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Matériel de quincaillerie | Acier zingué |
| Description | Ancrage de toit permanent |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | RA41/ |
| Type de fixation | Anneau en D |
| Marque | Miller by Honeywell |
Conformité et certifications
| Certifications | OSHA 1926.502 |