Souvent achetés ensemble
Prix : 359,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’élimination de 2011 sacs de déchets pour animaux de compagnie est parfaite pour n’importe quelle zone avec la propriété élevée d’animal familier de trafic. Ces dispositions sont conçues pour une utilisation extérieure dans et autour des parcs publics, des condominiums, des chemins résidentiels, des écoles/universités et des cours communes. L’élimination des 2011 déchets pour animaux de compagnie est conçue pour être utilisée avec la station de déchets pour animaux de compagnie de Frost. Le bac d’élimination est fabriqué à partir de polyéthylène moulé en rotation robuste qui est recyclé à 100 %. Les serrures d’élimination au piédestal (vendu séparément, code 909-100) par le support en acier de 18 jauge (inclus), qui est fini avec de la poudre enrobée de poudre à l’épreuve de la rouille grise. Un mécanisme de verrouillage maintient le réceptacle des déchets en place en toute sécurité et permet d’éliminer facilement pendant l’entretien. L’élimination comprend des trous de drainage pour empêcher l’appareil de retenir l’eau pendant les périodes pluvieuses. La capacité est de 18,75 litres (4,1 imp gallons/5,4 gallons US). Cette élimination peut être montée sur le code frost 909-100 piédestal ou à la norme 2 " x 2" carré tuyauterie perforée de poteau.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 21 in (53,34 cm)
- Poids 9,2 lbs (4,18 kg)
Détails du produit
- Type Réceptacle de chien
- Type de sac Trash Liners
- Marque Frost
- Description 5,4 Réceptacle de déchets de gallon
- Matériau Acier/polyéthylène
- Couleur Noir/gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
473,95 $
1 429,00 $
Frost Pet Waste Bag Disposal, 5,4 Gallon Capacité
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires