Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



C'EST LE BLACK FRIDAY ! — Jusqu'à 30 % de réduction sur l'équipement, le rangement, les produits de sécurité et bien plus encore ! — ACHETEZ MAINTENANT
SharkBite

Référence :WBB0004388

Référence fabricant : U701

Coupe-tubes PEX Sharkbite U701

Description du produit
Les coupe-tubes SharkBite PEX sont un outil indispensable du système de raccordement SharkBite, facile à installer. Pour des coupes nettes et droites, utilisez-les avec les tubes SharkBite PEX de 6,35 mm (1/4"), 9,52 mm (3/8"), 12,7 mm (1/2"), 19 mm (3/4") et 25,4 mm (1").

PRIX
$26.95

1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

ConnexionPush-Fit ga
Taille du tuyau/tube1/4" à 1"

Détails du produit

Matériau du joint toriqueEPDM
Matériau de doublurePolysulfone
MatérielLaiton DZR sans plomb
Matériau de l'anneauAcier inoxydable
Quantité par paquet1
DescriptionCoupe-tubes
Référence fabricantU701
Pression200 PSI psi
MarqueSharkBite