Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Jauge de force analogique AFG-0500 phase II - Capacité de 50lb
La phase II force jauges sont conçus et fabriqués pour réaliser des mesures de traction/compression. Construction robuste permet les jauges de force subir une manipulation brutale dans n’importe quel environnement, tout en prévoyant des lectures extrêmement sensibles et très précis. Les Phase II de dynamomètres comprennent une échelle double directe lecture lbf et kgf, éliminant le besoin de deux jauges séparées dans la boutique. Jauges de force peuvent être portatif ou montées sur un banc d’essai de jauge de force en option. Toutes vigueur jauges viennent en kit complet, contenant 5 pièces jointes mesure et mallette en plastique. Nombreux modèles sont disponibles pour couvrir une gamme complète de capacités de la force.
Caractéristiques :
La phase II force jauges sont conçus et fabriqués pour réaliser des mesures de traction/compression. Construction robuste permet les jauges de force subir une manipulation brutale dans n’importe quel environnement, tout en prévoyant des lectures extrêmement sensibles et très précis. Les Phase II de dynamomètres comprennent une échelle double directe lecture lbf et kgf, éliminant le besoin de deux jauges séparées dans la boutique. Jauges de force peuvent être portatif ou montées sur un banc d’essai de jauge de force en option. Toutes vigueur jauges viennent en kit complet, contenant 5 pièces jointes mesure et mallette en plastique. Nombreux modèles sont disponibles pour couvrir une gamme complète de capacités de la force.
Caractéristiques :
- Construction robuste
- Ligne directe lectures en lb/kg
- Extrême précision ± 1 %
- Conçu pour les mesures de traction/compression
- Gamme variée de jauges sont fournis sous forme de kit de test complet contenant l’ensemble complet des accessoires et housse de transport
- Peut être monté au banc d’essai facultatif ou portatif
Détails du produit
- résolution 0,25
- Marque Phase II
- Capacité 50 lbs/22,67 kg
- Numéro de référence du fabricant AFG-0500
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Phase 2 AFG-0500 analogiques dynamomètre - capacité de 50Lb
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit