Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Phase 2 AFG-0600 Force analogique jauge de capacité-100 Lb

Phase 2 AFG-0600 Force analogique jauge de capacité-100 Lb

Article nº : WBB684281

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 419,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 419,95 $ ch.
  • Achetez 3-5 399,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 389,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

La phase 2 AFG-0500 analogiques dynamomètre - Capacité de 50lb

Phase 2 AFG-0500 analogiques dynamomètre - capacité de 50Lb

Mark-10® série 3 Standard dynamomètre numérique - 20 lbF capacité

Mark-10® Series 3 Standard numérique dynamomètre - 20 lbF capacité

Mark-10® série 3 Standard dynamomètre numérique - 100 lbF capacité

Mark-10® Series 3 Standard numérique dynamomètre - 100 lbF capacité

Phase II AFG-0600 Force analogique de jauge - 100Lb capacité

La phase II force jauges sont conçus et fabriqués pour réaliser des mesures de traction/compression. Construction robuste permet les jauges de force subir une manipulation brutale dans n’importe quel environnement, tout en prévoyant des lectures extrêmement sensibles et très précis. Les Phase II de dynamomètres comprennent une échelle double directe lecture lbf et kgf, éliminant le besoin de deux jauges séparées dans la boutique. Jauges de force peuvent être portatif ou montées sur un banc d’essai de jauge de force en option. Toutes vigueur jauges viennent en kit complet, contenant 5 pièces jointes mesure et mallette en plastique. Nombreux modèles sont disponibles pour couvrir une gamme complète de capacités de la force.

Caractéristiques :
  • Construction robuste
  • Ligne directe lectures en lb/kg
  • Extrême précision ± 1 %
  • Conçu pour les mesures de traction/compression
  • Gamme variée de jauges sont fournis sous forme de kit de test complet contenant l’ensemble complet des accessoires et housse de transport
  • Peut être monté au banc d’essai facultatif ou portatif

Détails du produit

  • résolution 0,5 
  • Marque Phase II
  • Capacité 100 lbs/45,36 kg
  • Numéro de référence du fabricant AFG-0600
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
Phase 2 AFG-0600 Force analogique jauge de capacité-100 Lb

Phase 2 AFG-0600 Force analogique jauge de capacité-100 Lb

Article nº : WBB684281