Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La phase de mesure d’épaisseur par ultrasons économie II UTG-1500
La nouvelle PHASE II UTG-1500 est une jauge d’épaisseur à ultrasons de tenu dans la main contrôlé par microprocesseur, spécifiquement conçue pour mesurer l’épaisseur des matériaux métalliques et non métalliques tels que l’aluminium, titane, plastique, céramique, verre et tout autre bien conducteurs onde ultrasonique tant qu’il a des surfaces parallèles de haut et en bas. Aux utilisations dans de nombreux domaines de l’industrie, la jauge d’épaisseur à ultrasons UTG-1500 peut effectuer des mesures d’épaisseur précise sur divers types de matières premières, composants et appareils assemblés. Il peut également être utilisé pour surveiller tous les types de tuyaux et des récipients sous pression pour la perte d’épaisseur due à la corrosion ou l’érosion.
La jauge d’épaisseur à ultrasons UTG-1500 est extrêmement facile à utiliser. Après un étalonnage simple à une épaisseur connue ou la vitesse du son, la jauge va donner des lectures précises, en pouces ou en millimètres.
Mesure de jauge l’épaisseur paroi par ultrasons
L’utilisation d’ultrasons non destructive testing (NDT) pour vérifier les propriétés matérielles telles que de la mesure de l’épaisseur, est maintenant largement utilisé dans toutes les facettes de l’industrie. La capacité d’évaluer la mesure de l’épaisseur sans devoir accéder aux deux côtés de l’éprouvette, offre cette technologie une multitude d’applications possibles. Métaux, plastiques, céramique, verre et autres matériaux facilement peut être mesurée que par jauges d’épaisseur à ultrasons portable avec une of.001 commune de précision ».
L’épaisseur par ultrasons jauges de mesure de l’épaisseur d’une pièce en mesurant le temps sonore se déplace du transducteur à travers le matériau à l’extrémité arrière d’une part et puis mesure le temps de la réflexion vers le transducteur. La jauge puis calcule l’épaisseur basée sur la vitesse du son à travers le matériau mis à l’essai.
Une large variété de transducteurs piézoélectriques, fonctionnant à compte tenu des fréquences sont utilisées pour générer son lorsqu’il est excité. En règle générale, une fréquence de 5mhz est standard sur toutes les Phase II jauges de l’épaisseur par ultrasons. Capteurs en option sont toujours disponibles pour une multitude d’applications.
La méthode de contact directe de pulse/echo type épaisseur par ultrasons jauges nécessite l’utilisation d’un liquide de couplage. Propylène Glycol est courante, mais beaucoup d’autres substances peut être utilisées.
Facile à configurer et à utiliser, nombreuses jauges ont aujourd'hui la possibilité de conserver la mémoire, la sortie sur des imprimantes, PC et appareils portables de poche. Avec la combinaison d’un menu facile axé sur la jauge et les données en mémoire, technicien/opérateurs ont un monde de la technologie au bout des doigts afin d’obtenir des mesures hautement précises et rentables pour tous types d’applications de l’épaisseur.
La nouvelle PHASE II UTG-1500 est une jauge d’épaisseur à ultrasons de tenu dans la main contrôlé par microprocesseur, spécifiquement conçue pour mesurer l’épaisseur des matériaux métalliques et non métalliques tels que l’aluminium, titane, plastique, céramique, verre et tout autre bien conducteurs onde ultrasonique tant qu’il a des surfaces parallèles de haut et en bas. Aux utilisations dans de nombreux domaines de l’industrie, la jauge d’épaisseur à ultrasons UTG-1500 peut effectuer des mesures d’épaisseur précise sur divers types de matières premières, composants et appareils assemblés. Il peut également être utilisé pour surveiller tous les types de tuyaux et des récipients sous pression pour la perte d’épaisseur due à la corrosion ou l’érosion.
La jauge d’épaisseur à ultrasons UTG-1500 est extrêmement facile à utiliser. Après un étalonnage simple à une épaisseur connue ou la vitesse du son, la jauge va donner des lectures précises, en pouces ou en millimètres.
Mesure de jauge l’épaisseur paroi par ultrasons
L’utilisation d’ultrasons non destructive testing (NDT) pour vérifier les propriétés matérielles telles que de la mesure de l’épaisseur, est maintenant largement utilisé dans toutes les facettes de l’industrie. La capacité d’évaluer la mesure de l’épaisseur sans devoir accéder aux deux côtés de l’éprouvette, offre cette technologie une multitude d’applications possibles. Métaux, plastiques, céramique, verre et autres matériaux facilement peut être mesurée que par jauges d’épaisseur à ultrasons portable avec une of.001 commune de précision ».
L’épaisseur par ultrasons jauges de mesure de l’épaisseur d’une pièce en mesurant le temps sonore se déplace du transducteur à travers le matériau à l’extrémité arrière d’une part et puis mesure le temps de la réflexion vers le transducteur. La jauge puis calcule l’épaisseur basée sur la vitesse du son à travers le matériau mis à l’essai.
Une large variété de transducteurs piézoélectriques, fonctionnant à compte tenu des fréquences sont utilisées pour générer son lorsqu’il est excité. En règle générale, une fréquence de 5mhz est standard sur toutes les Phase II jauges de l’épaisseur par ultrasons. Capteurs en option sont toujours disponibles pour une multitude d’applications.
La méthode de contact directe de pulse/echo type épaisseur par ultrasons jauges nécessite l’utilisation d’un liquide de couplage. Propylène Glycol est courante, mais beaucoup d’autres substances peut être utilisées.
Facile à configurer et à utiliser, nombreuses jauges ont aujourd'hui la possibilité de conserver la mémoire, la sortie sur des imprimantes, PC et appareils portables de poche. Avec la combinaison d’un menu facile axé sur la jauge et les données en mémoire, technicien/opérateurs ont un monde de la technologie au bout des doigts afin d’obtenir des mesures hautement précises et rentables pour tous types d’applications de l’épaisseur.
Poids &Dimensions
- Largeur 2,6 po (6,6 cm)
- Hauteur 0,9 po (2,29 cm)
- Poids 0,7 lbs (.32 kg)
- Min Mesure intérieure 0,10
- Taille minimale 0 / 0MM po
- Taille maximale 8 / 200MM po
- Longueur 4,9 po (12,45 cm)
- Portée 0,04"-8 » / 0-200 MM
- Résolution/Graduation 1 po (0 cm)
- Mesure min 0,04 po (.1 cm)
- Mesure maximale 200 po (508 cm)
Détails du produit
- Résolution ou graduation 0,001 po (0 cm)
- sortie Oui BTU
- Cote IP Aucun
- Type Mesureur d’épaisseur
- Style Par ultrasons
- Fraction Option Non
- Sortie de données Oui
- Digital Oui
- Type de batterie AA
- Précision (+/-) 1 po (0 cm)
- résolution . 001"/ 0,1MM
- Affichage Grand écran LCD de 4 à chiffres
- Marque Phase II
- Série Otf
- Mécanique ou numérique Digital
- Numéro de référence du fabricant UTG-1500
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Phase 2 UTG-1500 0,04 »-8 » / 0-200MM Jauge d’épaisseur ultrasonique économique
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires