Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Phase 2 UTG-2800 0,04 »-12 » Jauge d’épaisseur ultrasonique

Phase 2 UTG-2800 0,04 »-12 » Jauge d’épaisseur ultrasonique

Article nº : WBB684291

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 649,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Phase 2 UTG-1500 0,04 »-8 » / 0-200MM Jauge d’épaisseur ultrasonique économique

Phase 2 UTG-1500 0,04 »-8 » / 0-200MM Jauge d’épaisseur ultrasonique économique

Mitutoyo 547-526S 0-.47 « / 0-12MM Jauge d’épaisseur numérique digimatique (résolution 0 »)

Mitutoyo 547-526S 0-.47 « / 0-12MM Jauge d’épaisseur numérique digimatique (résolution 0 »)

Mitutoyo 7300A 0-.50 » Jauge d’épaisseur de cadran

Mitutoyo 7300A 0-.50 » Jauge d’épaisseur de cadran

Mitutoyo 547-520S 0-.47 « / 0-12MM Digimatic Deep Throat Digital Thickness Gauge (.0005 Résolution)

Mitutoyo 547-520S 0-.47 « / 0-12MM Digimatic Deep Throat Digital Thickness Gauge (.0005 Résolution)

Mitutoyo 547-500S 0-.47 « / 0-12MM Jauge d’épaisseur numérique digimatique (résolution 0,005 »)

Mitutoyo 547-500S 0-.47 « / 0-12MM Jauge d’épaisseur numérique digimatique (résolution 0,005 »)

Phase II UTG-2800 plus populaire jauge d’épaisseur à ultrasons

État de l’art, jauge d’épaisseur à ultrasons numérique est dotée de caractéristiques que l'on trouve habituellement sur les modèles haut de gamme uniquement. Cette jauge d’épaisseur à ultrasons multifonctionnel offre tout de mesure de base, les capacités d’analyse, réglable Sound Velocity, étendu la mémoire et des capacités de sortie USB. Cette jauge d’épaisseur à ultrasons dynamique est conçue pour mesurer l’épaisseur des matériaux métalliques et non métalliques tels que l’acier, aluminium, titane, plastique, céramique, verre et tout autre conducteur de bonne onde ultrasonore tant qu’il a fond et parallèle surfaces. La jauge d’épaisseur à ultrasons UTG-2800 affichera exactement lectures en pouces ou en millimètres après un étalonnage simple à une épaisseur connue ou la vitesse du son.

Accessoires :
  • Certificat d’étalonnage
  • Mode d’emploi
  • Personnalisé, étui de transport

Poids &Dimensions

  • Largeur 2,91 po (7,39 cm)
  • Hauteur 1,3 po (3,3 cm)
  • Poids 0,54 lbs (.25 kg)
  • Taille minimale 0 / 0MM po
  • Taille maximale 12 in (30,48 cm)
  • Longueur 5,9 po (14,99 cm)
  • Portée 0,04"-12 »
  • Résolution/Graduation 1 po (0 cm)
  • Mesure min 0,04 po (.1 cm)

Détails du produit

  • Résolution ou graduation 0,001 po (0 cm)
  • sortie Oui BTU
  • Cote IP Aucun
  • Type Mesureur d’épaisseur
  • Style Par ultrasons
  • Fraction Option Non
  • Sortie de données Oui
  • Digital Oui
  • Type de batterie AA
  • Précision (+/-) 1 po (0 cm)
  • résolution . 001"/ 0,1MM
  • Affichage Rétro-éclairé LCD de 4 chiffres
  • Marque Phase II
  • Série Otf
  • Mécanique ou numérique Digital
  • Numéro de référence du fabricant UTG-2800
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
Phase 2 UTG-2800 0,04 »-12 » Jauge d’épaisseur ultrasonique

Phase 2 UTG-2800 0,04 »-12 » Jauge d’épaisseur ultrasonique

Article nº : WBB684291