Prix : 5 925,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Summit PHC51G Chambre simple Armoire à chaleur compacte avec porte en verre, 2,0 Cu. Ft. Capacité
SUMMIT PURETHERM apporte valeur et commodité aux armoires chauffantes, avec des modèles conviviaux conçus et construits aux États-Unis.
Le PHC51G est une armoire chauffante à chambre unique idéale pour les milieux hospitaliers qui maintiennent les couvertures à la bonne température. Dimensionné pour une utilisation sur le dessus des comptoirs, cet appareil est livré avec une finition d’armoire grise et une porte en verre à fermeture automatique. Une serrure installée en usine offre une sécurité accrue.
À l’intérieur, le PHC51G est conçu pour fonctionner entre 120° et 150°F avec une armoire moussée en place pour assurer une isolation efficace. Cet appareil est doté d’un thermostat numérique qui comprend une grande lecture de la température LED pour vous tenir facilement informé des conditions intérieures. L’intérieur en aluminium martelé comprend une seule étagère pour un rangement plus facile.
SUMMIT PURETHERM apporte valeur et commodité aux armoires chauffantes, avec des modèles conviviaux conçus et construits aux États-Unis.
Le PHC51G est une armoire chauffante à chambre unique idéale pour les milieux hospitaliers qui maintiennent les couvertures à la bonne température. Dimensionné pour une utilisation sur le dessus des comptoirs, cet appareil est livré avec une finition d’armoire grise et une porte en verre à fermeture automatique. Une serrure installée en usine offre une sécurité accrue.
À l’intérieur, le PHC51G est conçu pour fonctionner entre 120° et 150°F avec une armoire moussée en place pour assurer une isolation efficace. Cet appareil est doté d’un thermostat numérique qui comprend une grande lecture de la température LED pour vous tenir facilement informé des conditions intérieures. L’intérieur en aluminium martelé comprend une seule étagère pour un rangement plus facile.
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/8 po (59,37 cm)
- Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
- Profondeur 19-7/8 po (50,48 cm)
- Hauteur intérieure 18 in (45,72 cm)
- Profondeur intérieure 15-3/8 po (39,05 cm)
- Poids 140 lbs (63,64 kg)
- Largeur intérieure 18-3/4 po (47,63 cm)
Détails du produit
- Plage de température 120 à 150 ° F
- Ampérage 5,5 A
- Type Cabinets chauffants
- Style Compact
- Tension 115 V
- Nombre de tablettes 1
- Type d’étagère Fil
- Capacité 2,0 pi³ (0,06 pi³.m)
- Type de verrou Serrure à clé
- Marque Appareil de sommet
- Type de porte Verre
- Balançoire de porte RHD
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant PHC51G
- Thermostat Type Digital
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans sur les pièces et le travail
Conformité et certifications
- Certifications Homologuée ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
65,95 $
Accucold Armoire chauffante compacte à chambre unique avec porte en verre, capacité de 2,0 pi³
5925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires