Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes

Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes

Article nº : WBB2179335

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes
  • Filtre maillée jetable F527 Dri-Eaz®, PHD 200, lot de 3

    59,95 $

  • Global Industrial™ 50 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 15A, Orange

    64,95 $

  • Global Industrial™ Floor Dryer, 3 Speed, 3/4 HP, 2800 CFM

    363,95 $

Prix : 2 769,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dri Eaz® Revolution Déshumidificateur à faible grain avec humidistat, 115V, 80 pintes

Dri Eaz® Revolution Déshumidificateur à faible grain avec humidistat, 115V, 80 pintes

Déshumidificateur commercial industriel™ mondial avec Humidistat, 115V, 120 pintes

Déshumidificateur commercial industriel™ mondial avec Humidistat, 115V, 120 pintes

Le déshumidificateur commercial PHD 200 réduit est idéal pour l’installation dans les zones sujettes à l’humidité pour le contrôle de l’humidité, y compris les laboratoires, les bibliothèques, les vides vides et d’autres paramètres qui nécessitent une déshumidification continue. Il est assez compact pour s’adapter presque n’importe où, et il est clouable pour un stockage facile. Idéal pour les environnements à forte humidité, il peut pomper l’eau à 3 pieds verticalement de l’unité. La technologie Command Hub intégrée permet les mises à jour du micrologiciel à l’aide de l’application Dri-Eaz® Command Center, ainsi que le WiFi pour la surveillance à distance 24/7, l’alimentation et le contrôle de l’humidificateur. Les écrans command hub basés sur les icônes embarquées affichent également la température et l’humidité relative, les alertes d’erreur, les invites de maintenance et plus encore. Le PHD 200 assure un redémarrage automatique en cas de panne de courant, plus une garantie limitée à vie; une garantie limitée de six ans couvre le compresseur et les bobines de l’appareil. ETL certifié UL 474 et CSA 22,2 92 no. Garantie à vie limitée sur la carrosserie, 6 ans sur le compresseur et les bobines, 1 ans sur les pièces et la main-d’œuvre. Fabriqué aux États-Unis (avec des composants d’origine mondiale).

Poids &Dimensions

  • Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Hauteur 17-5/8 po (44,77 cm)
  • Poids 65 lbs (29,55 kg)
  • Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
  • Longueur du tuyau de drainage 20 pi (6,1 m)
  • Diamètre de sortie 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Déshumidification (pintes/jour) 74
  • Ampérage 6,2 A
  • Fluide frigorigène R410A
  • Capacité nominale AHAM @ 80 ° F / 60 % Rh 74 PT
  • Ampères élevés 6,2 A
  • Matériau Polyéthylène
  • CFM 180 CFM
  • Tension 115 V
  • CFM haute 180 CFM
  • Contrôles Contrôle des applications numériques
  • Marque Dri-Eaz
  • Température maximale 100 ° F
  • Décibels 55
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 103806
  • Fonctionnalités Pompe
  • Couleur Gris
  • Température mine 45 ° F

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, CSA
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Comment est-il bruyant combien de db

    Question posée par : billy, 27, 2020 avril

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mai 01, 2020

      Bonjour Billy, l’unité est 55db, ce qui équivaut au son d’un réfrigérateur en cours d’exécution ou juste au-dessus de la conversation normale. Je vous remercie pour votre question.

Économisez 695,00 $ avec ce produit comparable

Déshumidificateur commercial global de vide sanitaire industriel® avec pompe, 90 pintes

Article nº : 246707

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

2 074,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes

Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes

Article nº : WBB2179335

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes
    Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes
    Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes
    Dri Eaz® Déshumidificateur commercial avec pompe, 115V, 74 pintes
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant