Prix : 885,00 $
Les clients ont également été consultés
ASI Global Partitions noir-core phénoliques partitions sont le matériau de choix où la longévité et la robustesse sont nécessaires. Ces partitions sont fabriquées pour résister à l’épreuve du temps. Les composants denses, combinés avec la quincaillerie en acier inoxydable, résistent aux conditions plus extrêmes d’humidité. Phénoliques impact et résistant à la corrosion et ne prend pas en charge les bactéries. Cloisons phénoliques sont décorativement face des deux côtés comme faisant partie intégrante d’un noyau de papier kraft imprégné de résine. Une large gamme de couleurs offre une flexibilité de conception illimitées.
Poids &Dimensions
- Largeur 35-3/5 po (90,42 cm)
- Profondeur 3/4 en
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
Détails du produit
- Marque ASI Global Partitions
- Description Porte de cloison (Swing vers l’extérieur)
- Type de porte Swing vers l’extérieur
- Matériau Phénolique Core noir
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
ASI Global répartit phénoliques noyau noir panneau de cloison sans supports - 59-1/2" W Silver Gray
Article nº : B574909
Pas encore évalué
929,00 $
ASI Global répartit pilastre phénoliques noyau noir w / chaussure - 5" W x 82" H Silver Gray
Article nº : B575794
Pas encore évalué
235,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
ASI Global Partitions phénoliques noyau noir Swing extérieur Partition porte w/Hardware - 36" W Silver Gray
885,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires