Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



BEST-SELLER
Philips Advance

Référence :WB501808

Référence fabricant : ICN4P32N

Ballast électronique Philips Advance ICN4P32N pour tubes T8, allumage instantané, 4 ou 3 tubes T8 de 32 W, 0,88 BF

Description du produit

Ce ballast Centium T8 extra-plat de Philips Advance, compatible avec les tubes fluorescents standard et basse consommation, est idéal pour une large gamme d'applications, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. Le modèle ICN-4P32-N alimente 3 ou 4 tubes fluorescents F32T8, F25T8 ou F17T8. Il offre un allumage instantané et intègre la technologie Premium Intelli Volt, permettant un fonctionnement en 120 V ou 277 V.

PRIX PROMOTIONNEL
$39.95

était $41.95
Économisez $2.00 (5%)
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
Méthode de démarrageDémarrage instantané
Tension277 V
Nombre de lampes4
Référence fabricantICN4P32N
Facteur de ballast.88
Type de lampeF32T8
MarquePhilips Advance

Conformité et certifications

CertificationsCSA