Prix : 72,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pico est notre échelle très joli, mais ne soyez pas dupé par sa taille. Il dispose d’une capacité de 11 Lb / 5Kg. Le même car il est le frère aîné le Primo. C' est à main poche et colorisée. La taille réduite de Pico permet gain de place et un rangement facile. Fait une grande envergure nutritionnel dans la cuisine pour les portions alimentaires, pour votre bureau ou pour vos loisirs. Pico est disponible en couleurs vibrantes 5.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Capacité : 11 Lb / 5000 gr & incréments : 0,1 oz / 1 gr
- Affichages en onces, livres, livres + onces et grammes
- Petit, tient dans la paume de votre main. Facile à emporter avec vous, ou à stocker dans le petit tiroir
- Arrêt automatique pour économiser les piles
- Fonction de comptage (c'est-à-dire idéal pour compter les perles)
- Maintenez la fonctionnalité (poids affiche après la suppression d’élément de la balance, grande lorsqu’ils soupèsent les articles surdimensionnés)
- Fonction de tare (ajouter et peser)
- Durée de vie garantie limitée
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Capacité de poids 5000 G
- Poids 0,5 lbs (.23 kg)
- Longueur 4-3/4 po (12,07 cm)
- Lisibilité 1 G
Détails du produit
- Marque Escali
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant N115S
- Couleur Argent
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Ed Pasley
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Janice Pfaff
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Les échelles numériques Pico était plus petite sur la surface que je m’attendais. Il n’est pas très facile de peser un très gros morceau de viande sur elle c’est pourquoi j’ai acheté un. Il fonctionne très bien lorsque le morceau de viande est moins d’une livre. Je ne l’utilise pour beaucoup d’autres choses.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Balance de cuisine numérique de poche Pico escali N115S, 11lb x 0,1 oz / 5000 g x 1 g, Silver
72,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires