Quantité minimale: 3
Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CM® Pike Pole 10022 - 1-1/2 "x 12' anodisé poignée en aluminium - Bleu
Gaffes - anodisé aluminium poignée (droite Pike & crochet).
Caractéristiques :
Gaffes - anodisé aluminium poignée (droite Pike & crochet).
Caractéristiques :
- Aluminium - anodisé extrudé spécialement 1-1/2" O.D.065 pouces mur dia
- alliage d’aluminium bénéficie d’une finition protectrice anodisée
- Aluminium anodisé dure beaucoup plus longtemps que l’aluminium non anodisé lorsqu’il est utilisé dans les environnements corrosifs ou humides
- Gaffes en aluminium sont beaucoup plus légers que les mêmes longueurs, faites avec de la cendre
- En aluminium poignées volonté pas gauchir ou briser ; ils sont robustes et durables et restent tout droit avec l’utilisation continue
- Raccords de feuillus à chaque extrémité sont sécurisées par la machine de sertissage
- Joint de caoutchouc CORE LOK exclusif Dixie Industries assure une barrière étanche à l’eau, rendant la gaffe flottante, même lorsqu’il est utilisé abondamment dans et autour de l’eau
- Crochets de brochet sont fabriqués d’une seule pièce d’acier à haut carbone et baisse forgée
- Queues sont filetés pour permettre le vissage dans la poignée
- Points de Pike ont tordus enlèvement résistant de fil que si la moitié sous tension après être assis
- Brochet crochets sont disponibles en trois styles : brochet droites et crochet, incurvé brochet et crochet droite pike seulement (brochet incurvé et crochet et brochet droite seulement est disponibles sur une base de commande spéciale)
- Made in U.S.A
Poids &Dimensions
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Ouverture du crochet 3 in (7,62 cm)
- Longueur du crochet 6-1/2 po (16,51 cm)
- Longueur du manche 144 in (365,76 cm)
- Longueur 150 pi (45,72 m)
- Choisir la longueur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre de la poignée 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 5,6 lbs (2,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Brochet perche - 1-1/2 "x 12' poignée en aluminium anodisé
- Type Brochet & crochet
- Quantité par paquet 1
- Marque Dixie Industries - CM
- Matériau Acier
- Style Poteau de Pick en aluminium avec Pick & crochet
- Numéro de référence du fabricant 10022
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : LIZ
Date de : Août 06, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tirage au sort du bois Tuff™ raser TMB-05DC - courbe 5" lame acier avec du bois, poignées
Article nº : B2187083
Pas encore évalué
54,95 $
Tirage au sort du bois Tuff™ raser TMB-05DS - 5" droite lame en acier à bois gère
Article nº : B2187084
Pas encore évalué
52,95 $
325,95 $
CM® Dixie Industries gaffe 10022 - 1-1/2 "x 12' anodisé poignée en aluminium - bleu
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires