Quantité minimale: 2
Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CM® Pike Pole 10040 - 1-1/2 "x 16' manche frêne - Noir
Le brochet de pôles - manche de frêne (Straight Pike & crochet).
Caractéristiques :
Le brochet de pôles - manche de frêne (Straight Pike & crochet).
Caractéristiques :
- Poignée tournée de diamètre 1-1/2" à section plus épaisse qui s’effile à un bouton situé sur la fin
- Toutes les poignées sont semi-boisées American ash - avec fil droit tout au long de la longueur du manche entière et séchés à l’air
- Frêne est utilisé dans les gaffes, parce qu’il est plus léger que d’autres bois offrant des grains extrêmement longues, qui à son tour offrent résilience de déchirure avant de casser
- Crochets de brochet sont fabriqués d’une seule pièce d’acier à haut carbone et baisse forgée
- Queues sont filetés pour permettre le vissage dans poignée après que les bagues en acier sans soudure, entaillées sont alimentées sur
- Points de Pike ont tordus enlèvement résistant de fil que si la moitié sous tension après être assis
- Brochet crochets sont disponibles en trois styles : brochet droites et crochet, incurvé brochet et crochet droite pike seulement (brochet incurvé et crochet et brochet droite seulement est disponibles sur une base de commande spéciale)
- Ash gaffes sont offerts en longueurs de 6 et 16 pieds, normalement des incréments de deux pieds
- L’utilisation principale de gaffes s’occupe du bois dans l’eau
- Made in U.S.A
Poids &Dimensions
- Profondeur 3 in (7,62 cm)
- Largeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Ouverture du crochet 3 in (7,62 cm)
- Longueur du crochet 6-1/2 po (16,51 cm)
- Longueur du manche 192 in (487,68 cm)
- Longueur 196 pi (59,74 m)
- Choisir la longueur 4 in (10,16 cm)
- Diamètre de la poignée 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 9,4 lbs (4,27 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Cendre
- Assemblage requis Non
- Description Brochet perche - 1-1/2 "x 16' manche frêne
- Type Brochet & crochet
- Quantité par paquet 1
- Marque Dixie Industries - CM
- Matériau Acier
- Style Prendre la Pole avec crochet
- Numéro de référence du fabricant 10040
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CM® Dixie Industries brochet perche 10040 - 1-1/2 "x 16' Ash gérer - noir
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires