- Poignées de levier en métal
- Bec pivotant à 360 degrés
- Portée de 8-11/16 po, distance entre le pont et l'aérateur de 9-7/16 po
- Cartouches à disque céramique
- Installation à 4 trous de 8 pouces
- Ensemble de pulvérisation latérale en laiton avec raccord rapide
- Avec un débit de 1,5 GPM
Pioneer Robinet de cuisine à deux poignées Americana 2AM501-ORB avec douchette, finition bronze huilé
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
Pioneer La collection de robinets Americana s'inspire d'une époque révolue, d'un design traditionnel de ferme qui exhale une élégance intemporelle et une nostalgie durable. Avec son bec col de cygne luxueusement incurvé et ses détails exquis, l'Americana deviendra le cœur de votre maison grâce à son essence à la fois traditionnelle et moderne. Nous fabriquons des robinets élégants et fiables, faciles à installer et intégrant les dernières technologies d'économie d'eau. Ils sont soumis à des tests rigoureux en usine afin de garantir une durabilité et une longévité exceptionnelles. Tous les robinets Americana sont conçus pour dépasser les exigences réglementaires et sont garantis par [Nom de la marque/du service]. Pioneer son service et sa livraison de qualité supérieure, ainsi que sa garantie résidentielle à vie sans équivalent parmi les produits de sa catégorie.
PRIX
$885.00
1
1
Expédié sous 3 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 13-5/8 po |
| Profondeur | 8 |
| Hauteur | 12-1/2 po |
| Épaisseur maximale du pont | 4 |
| Centres | Installation à 4 trous de 8 pouces dans |
| Taille de la connexion | 2 po |
| Connexion | IPS-Homme |
| Portée du bec | 8-11/16 po |
| Hauteur du bec | 9-7/16 po |
Détails du produit
| Débit | 1.5 |
| Couleur | Brun |
| Gallons par minute | 1.5 gal/min |
| Style | Traditionnel |
| Emplacement de montage | Support de pont |
| Finition | Bronze huilé |
| Matériel | Laiton |
| Référence fabricant | 2AM501-ORB |
| Trous de robinet | 4 |
| Style de poignée | Levier |
| Marque | Pioneer |