Prix : 1 005,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 005,00 .
- Achetez 6-11 955,00 $ ch.
- Acheter 12+ 919,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Idéal pour le transport de marchandises de rouleau et autres charges longues encombrants. 1-5/16 amovible "diamètre. Enjeux de tuyau s’étendent 30" au-dessus du pont. Pont de jauge 12 acier formé est renforcée pour la force supplémentaire. Roulettes sont 8" diamètre, rigide et 2 pivotantes avec freins pour aider à prévenir les mouvements indésirables lors du chargement ou de déchargement matériel long de 2. Taille 11", hauteur totale 41 du pont ».
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 2400 lbs (1 090,91 kg)
- Hauteur du pont 11 in (27,94 cm)
- Jauge 12
Détails du produit
- Nombre de berceaux 2
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RBA-3048-8MRBK
- Couleur Gris
- Type de roue Moule-sur caoutchouc, 2 pivotantes avec freins, 2 rigide
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Horizontal Lumber Cart PANEL-H 2000 Lb. Capacité
Article nº : 984761
Pas encore évalué
939,00 $
Giant® petit Portable Bar & tuyau camion BRT-3648-8PHBK, 36 x 48
Article nº : B287976
Pas encore évalué
1 144,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
45,48 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 235,00 $
Giant® petite Pipe jeu camion NBP-3048-8MRBK, 30 x 48, Mold-sur roues
1005,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires