Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Drive Medical

Référence :WBB275566

Référence fabricant : 13000

Plateau de table de lit pivotant et inclinable Drive Medical 13000

Description du produit
Plateau de table de lit pivotant et inclinable Drive Medical 13000

La table de lit pivotante et inclinable Drive Medical Deluxe est conçue pour répondre aux besoins de nombreux utilisateurs. Son bras pivotant et inclinable réglable permet d'ajuster la hauteur, l'angle et l'inclinaison, offrant ainsi une table polyvalente adaptée à de nombreuses utilisations. Le plateau, facile à nettoyer, arbore une élégante finition grise et un rebord surélevé empêchant les objets de glisser. La structure en U et le bras pivotant permettent aux utilisateurs de fauteuils roulants de positionner le plateau à une hauteur confortable, contrairement aux tables de lit traditionnelles. Le mât de la table pivote et peut être verrouillé à plat au sol ou à 90 degrés, garantissant ainsi une surface plane quelle que soit sa position. Quatre roulettes de 5 cm facilitent le déplacement, dont deux avec frein pour une sécurité et une stabilité optimales. Cette table de lit se replie à plat pour un rangement aisé dans les espaces restreints. Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.

PRIX
$259.95

La quantité minimale d'achat est de 2
2
2
Expédié sous 7 jours ouvrés
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur23-1/2 po
Largeur15-3/4 po
Hauteur28 - 37 po
Capacité de charge40
Poids21 lb
TailleStandard

Détails du produit

TypePivot et inclinable
Famille de couleurs de cadreNoir
CouleurGris
Famille de couleurs principalesGris
DescriptionTable de lit pivotante et inclinable
Quantité par paquet1
Matériau du cadreAcier
Type de montantMobile
Référence fabricant13000
FormeRectangle
Matériau de qualité supérieurePlastique
MarqueDrive Medical

Garantie

GarantieDurée de vie limitée