Prix : 6 005,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Contrx pivotante bôme de foc peut convertir votre chariot élévateur dans une grue mobile peu de frais. Déplacer des éléments encombrants que la fourche ne peut pas atteindre. Foc tend la main et reprend de frais généraux, à travers ou au-dessus des obstacles. Un homme peut installer en quelques minutes, Foc soulever feuillets sur les fourches et est ancré au camion via 48" chaîne de sécurité avec crochet. Construction de tube en acier robuste avec sécurité enclenchée crochets pivotants. Goupille de sécurité serrures boom dans l’un des neuf postes, espacés de 7-1/2" apart. Made in USA. Propose 9 positions de crochet, un 24 "L Base et 19-1/2 » hauteur sous poutre.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Centre à Centre de Fork Tine 36 in (91,44 cm)
- Largeur 44 in (111,76 cm)
- Longueur rétractée 83-3/8 po (211,77 cm)
- Allongé 143-3/8 po (364,17 cm)
- Ouverture de fourche 7-1/2 x 3-1/2 in
- Hauteur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Poids 678 lbs (308,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Réglable grue à flèche pivotante
- Marque Contrx
- Matériau Acier
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Contrx Pivot Boom Forklift Jib-Lift Crane, 36 » On-Center Fork Pockets, 4000 Lbs. Capacité
6005,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires