Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Interion par Global Industrial

Référence :WB240169

Étagère mobile Interion® BluePrint avec 12 supports pivotants, largeur 67,3 cm (26-1/2 po), blanche

Description du produit
Ces classeurs verticaux faciles d'utilisation offrent un système de rangement idéal et peu encombrant pour les plans, dessins et autres documents. Ce modèle permet aux pinces de pivoter pour une consultation et un accès facilités. Chaque classeur peut contenir jusqu'à 100 feuilles. Le système de suspension exclusif permet d'insérer et de retirer facilement les pinces du support. Les molettes de serrage en nylon et les inserts en laiton éliminent le besoin de reliure. Une étiquette de 10 cm est incluse pour une identification facile. Fabriqué en aluminium anodisé durable avec une finition émaillée cuite au sable résistante. Comprend 12 supports pivotants et chaque classeur accepte 12 pinces. Les pinces pour plans sont vendues séparément par cartons de 6. Le classeur mobile pour plans est équipé de quatre roulettes pivotantes de 7,5 cm, dont 2 avec frein à l'arrière. Accepte les formats d'impression jusqu'à 152 cm de long x 107 cm de large.

PRIX
$979.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 5 unités
979.00
Acheter 6 unités - 10 unités
929.00Économisez50.00 (5)
Acheter 11 unités
899.00Économisez80.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvrable
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur26-1/2 po
Profondeur29 à 46 po
Hauteur46 à 65 po
Largeur minimale26-1/2 po
Profondeur maximale48 po
Hauteur maximale65 po
Profondeur minimale29 po
Taille minimale45 po
Largeur maximale26-1/2 po

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperSupport mobile
CouleurBlanc
Comprend12- Supports pivotants
MatérielAcier
DescriptionPivoter
Référence fabricant240169
Type de baseMobile
MarqueInterion par Global Industrial