Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Powermatic

Référence :WBB57927

Référence fabricant : PM9-1610082

Powermatic PM9-1610082, modèle PJ-882HH, 2 HP, monophasée, dégauchisseuse à parallélogramme de 8 pouces avec tête de coupe hélicoïdale

Description du produit
La dégauchisseuse « 8 Parallelogram » allie performances et rapport qualité-prix dans une machine dotée de nombreuses fonctionnalités. La tête de coupe de conception hélicoïdale est équipée de 54 inserts de coupe à quatre faces : ceux-ci offrent une finition supérieure et un fonctionnement bien plus silencieux que les têtes de coupe classiques, et ne nécessitent aucun réglage une fois installés. La dégauchisseuse dispose d’un banc extra-long de 82" pour un meilleur maintien de la pièce et est équipée d’un système innovant à volant unique qui permet d’incliner le guide latéral vers l’intérieur ou l’extérieur avec des butées à +/-45 et 90 degrés. Un insert anti-rayures intégré au guide entre en contact avec la table afin d’éviter de rayer la surface lors des réglages. La conception en parallélogramme maintient la table à proximité immédiate de la tête de coupe pour une finition améliorée et permet un réglage rapide de la profondeur de coupe. Cette conception garantit également que la table reste parfaitement parallèle, même après des années d’utilisation intensive. Le moteur de 2 HP est entièrement logé dans un châssis robuste en acier, offrant une puissance et une stabilité suffisantes pour les travaux les plus exigeants.

Caractéristiques :

  • La tête de coupe hélicoïdale équipée de plaquettes de coupe offre une coupe plus douce et plus silencieuse, ainsi qu’une finition plus soignée que les systèmes classiques.
  • Table extra-longue de 82 pour un espace de travail plus vaste
  • La conception en parallélogramme permet de maintenir le parallélisme des tables et facilite leur montée et leur descente
  • Volant muni d'un système à vis sans fin pour un réglage précis de l'inclinaison du guide (breveté)
  • Limiteur de profondeur de coupe à 1/8 pour un positionnement rapide de la table
  • Interrupteur en hauteur pour un plus grand confort d'utilisation
  • L'insert de protection « No-mar » protège la table
PRIX
$8,869.00

1
1
Expédié sous 5 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Diamètre extérieur du raccord anti-poussière (avant)4 po
Capacité de coupe (L x P)8 x 1/2 pouce
Diamètre de la tête de coupe3-1/16 po
Dimensions de la clôture44 3/4 x 38 3/16 pouces
Dimensions de la table (L x l)82 × 8 po
Longueur de la table d'alimentation44 po
Longueur de la table de sortie38 po
Hauteur maximale31-5/16 po

Détails du produit

Débite d'air minimal requis pour le dépoussiérage (en CFM)450 CFM
Tension pré-câblée230 V
Tension du moteur230 V
Angles d'inclinaison de la clôture45L, 45R °
Phase1
Référence fabricantPM9-1610082
Puissance du moteur (en chevaux-vapeur)2 HP
Vitesse de la tête de coupe7000 rpm
MarquePowermatic
Limites positives de la clôture en degrés45L, 45,90R
TypeDégauchisseuse
Nombre de lames ou de plaquettes54
Intensité9 A
Ampères du moteur9 A
StyleParallélogramme
Type de tête de coupeInserts hélicoïdaux
Tension230 V

Garantie

Garantie5 ans

Conformité et certifications

CertificationsCertifié CSA