Prix : 70,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
SimplePrint Basic 3d Filament est optimisé pour le courant principal bureau FDM/FFF imprimantes 3d. La prime PLA qui est entièrement compatible avec les imprimantes Stuffmaker 3d. Plus strictes spécifications menant à la précision de l’impression avec des tolérances précises, le PLA (Poly Lactic Acid) est un idéal filament impression 3d à utiliser avec les imprimantes 3d. C’est un polymère biodégradable dérivé 100 % de ressources renouvelables.
Poids &Dimensions
- Diamètre 1,75 mm
- Poids 2,2 lbs (1 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec La plupart des imprimantes 3d FDM
- Marque 3d Stuffmaker
- Quantité par paquet Bobine 1
- Description PLA 3d imprimante base Filament
- Matériau PLA
- Numéro de référence du fabricant PLA175-BASIC-BLEU
- Couleur Bleu
- Articles inclus Bobine de filament
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3 D PLA Stuffmaker 3d imprimante base Filament, 1,75 mm, 1 kg, bleu
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit