Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Planter de marquage pochoir 20 x 20 - Zone de trafic de chariot élévateur

Planter de marquage pochoir 20 x 20 - zone de trafic de chariot élévateur

Article nº : WBB67223

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 149,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Planter de marquage pochoir 20 x 20 - Extincteur d’incendie

Planter de marquage pochoir 20 x 20 - extincteur

Planter de marquage pochoir 20 x 20 - Surveillez les chariots élévateurs bilingue

Planter de marquage pochoir 20 x 20 - coup d’oeil sur les chariots élévateurs bilingue

Pochoir pour stationnement 24x4 - Pas de Parking

Pochoir de stationnement 24 x 4 - pas de Parking

Pochoir pour stationnement 67x8 - Pas de Parking

Pochoir de stationnement 67 x 8 - pas de Parking

Pochoir de caractère individuel 12" - Lettre G

Pochoir de caractère individuel 12"- lettre G

Pochoir de caractère individuel 12" - Lettre R

Pochoir de caractère individuel 12"- lettre R

Pochoir de caractère individuel 36" - Lettre B

Pochoir de caractère individuel 36"- lettre B

Pochoir de caractère individuel 36" - Lettre C

Pochoir de caractère individuel 36"- lettre C

Pochoir de caractère individuel 4" - Ensemble de nombres 0-9

Pochoir à caractère individuel de 4 po, ensemble de chiffres 0 à 9

Pochoirs de caractère individuel 8" - Ensemble de nombres 0-9

Caractère individuel pochoirs 8"- ensemble de nombres 0-9

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

POCHOIRS DE MARQUAGE DE PLANTE
ZONE DE TRAFIC DE CHARIOT ÉLÉVATEUR
Usine de pochoirs aide délimiter les dangers et les avertissements pour la sécurité du personnel. Usine de marquage pochoirs peinture aide un message ou un symbole encore et encore sur les sols et les murs. Plante sécurité pochoirs sont faits de plastique de polyéthylène épais 20 "x 20" 0,06 flexible qui résiste à une utilisation répétée. Les gabarits sont faciles à nettoyer ; Essuyez simplement des flocons de peinture sèche après utilisation.

Poids &Dimensions

  • Largeur 20 in (50,8 cm)
  • Hauteur 20 in (50,8 cm)

Détails du produit

  • Type Pochoir de marquage de plante
  • Marque Marqueur national
  • Description Zone de trafic de chariot élévateur
  • Numéro de référence du fabricant PMS220
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Barbara

    Date de : Avril 23, 2019

    Pochoir permet de diriger la circulation
    Votre commentaire :
    Gabarit pour marquer les voies de chariot élévateur dans yard sont arrivés en bon état, à l’heure, installé facilement comme prévu. Bon rapport qualité /
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
Planter de marquage pochoir 20 x 20 - Zone de trafic de chariot élévateur

Planter de marquage pochoir 20 x 20 - zone de trafic de chariot élévateur

Article nº : WBB67223