Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 2' x 2', blanc, PK2
Ce cadre en plâtre est utilisé pour installer un t-grille de plafond, la mise en type diffuseur ou la grille en plâtre ou plaques de plâtre. Le cadre a des clips de fixation réglable qui s’adaptent à différentes épaisseurs et est livré avec le matériel, rendant l’installation facile. Fabriqué en aluminium qui est electrostically enduit blanc pour un fini dur. 2' x 2', paquet de 2. Existe également en 1 'x 1'.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-3/8 po (64,45 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Taille nominale 24 x 24 po
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Type Cadre de montage en plâtre
- Style de diffuseur Mise en
- Quantité par paquet 2
- Marque American Louver
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ALPF2X2-2PK
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cadre en plâtre américain persienne pour mise en diffuseur, 2' x 2', blanc, PK2
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit