Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB241749

Global Industrial Chariot utilitaire avec 2 étagères et roulettes de 12,7 cm (5 po), capacité de 227 kg (500 lb), 86,4 cm (34 po) L x 44,5 cm (17-1/2 po) l x 83,8 cm (33 po) H

Description du produit
✓ Plateau supérieur étanche de 6,35 cm de profondeur
✓ Quatre roulettes de 12,7 cm (5 pouces) qui ne marquent pas
✓ Capacité de 113 kg par étagère, uniformément répartie

Des outils et fournitures aux équipements de toutes sortes, ce Global Industrial Le chariot utilitaire à plateau plat™ est équipé de deux étagères et de grandes roulettes de 12,7 cm (5 po). Il est idéal pour tous les usages intérieurs nécessitant le déplacement sécurisé de nombreux objets. Léger et robuste, ce chariot offre solidité, durabilité et une longue durée de vie. Fabriqué en mousse plastique moulée, durable et facile à nettoyer, il est résistant à la rouille, aux chocs, à l'écaillement et aux rayures, ce qui le rend pratiquement sans entretien. Garantie limitée d'un an.

  • Deux roulettes pivotantes à l'avant, deux roulettes fixes à l'arrière
  • Poignée de poussée ergonomique pour une direction facile
  • Les nervures de renfort moulées ajoutent de la solidité et de la durabilité
  • Assemblage requis
  • Les accessoires optionnels comprennent une multiprise, des supports, des crochets et des tiroirs.
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $135.95

    était $189.95
    Économisez $54.00 (28%)
    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur34 po
    Largeur17-1/2 po
    Hauteur33 po
    Capacité de charge500 lb
    Poids42 lb
    Diamètre de la roue5 po
    Dimensions de l'étagère30 × 16

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypeChariot utilitaire industriel
    Type d'étagèrePlateau
    CouleurGris
    Type de roueSolide
    Nombre d'étagères2
    MatérielPlastique
    Référence fabricant241749
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année