Multiprise pratique à 3 prises avec un cordon à 3 fils de 15 pieds, assurant une alimentation électrique directement à la source. Permet de transporter, stocker et sécuriser des équipements précieux et sensibles. Cadre et étagères fabriqués en mousse structurelle ABS noire, résistante, à double renfort et non conductrice. Poignée intégrée. Les étagères sont dotées d’un rebord de retenue et d’une surface texturée pour empêcher les équipements de glisser. Capacité de 250 lb. Roulettes en caoutchouc à roulement à billes de 4" (faciles à manœuvrer et ne laissant pas de traces), dont 4 pivotantes (2 verrouillables). Prêt à monter.
Garantie à vie limitée.
Chariot audiovisuel et pour instruments Luxor en plastique, 32 x 24 x 40, trois étagères
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$419.95
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 32 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 40 po |
| Capacité de charge | 250 lb |
| Diamètre de la roue | 4 po |
| Espacement des étagères | 17 et 11 pouces |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Puissance | Multiprise à 3 prises |
| Type | Chariot audiovisuel standard |
| Gamme de couleurs des montures | Noir |
| Couleur | Noir |
| Type de roue | Pivots en caoutchouc, 2 avec freins |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Matériau | Plastique structurel ABS |
| Description | Chariot pour matériel audiovisuel et instruments |
| Matériau du cadre | Plastique |
| Référence fabricant | LP40E |
| Matériau des étagères | Plastique |
| Marque | Louxor |