Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Nexel

Référence :WB243360

Nexel® Carafe en plastique, 1,9 L (64 oz), noire

Description du produit
✓ Poignée et bec noirs
✓ Construction durable en polycarbonate
✓ Grande capacité de 1,9 litre (64 oz) pour remplir plusieurs tasses

Ce Nexel® La carafe Decanter est idéale pour les restaurants, les cafés, les supérettes, les bureaux et les salles de pause. Fabriquée en polycarbonate résistant avec une base en acier inoxydable, cette carafe d'une grande capacité de 1,9 litre (64 oz) est dotée d'un bec verseur à cascade permettant de remplir rapidement les tasses de café des clients.

  • plastique sans BPA
  • Le socle en acier inoxydable maintient le café au chaud et masque les taches.
  • Peut infuser le café directement dans la carafe et le servir à partir de celle-ci.
  • PRIX
    $30.95

    1
    1
    En stock, expédié sous 3 à 4 jours
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Détails du produit

    TypeCarafe
    Capacité64 oz.
    MatérielPlastique
    Quantité par paquet1
    DescriptionCarafe en plastique
    CouleurNoir
    Référence fabricant243360
    MarqueNexel