Souvent achetés ensemble
Prix : 159,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 159,95 $ ch.
- Acheter 4+ 155,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dolly en plastique léger avec plate-forme affleurante
Une seule pièce 30" L x 18" chariots en polyéthylène moulé percutantes W sont légers et faciles à nettoyer. Sera pas pourrir, se déformer ou splinter. En acier renforcé dans des domaines critiques pour plus de solidité. Commode acier boucle permet de dolly à être remorqué avec une corde ou une chaîne. Taille de la plaque : 3-3/4 » x 2-5/8 ». Panneaux plat pont permet à cargaison doivent être chargées ou déchargées facilement.
Une seule pièce 30" L x 18" chariots en polyéthylène moulé percutantes W sont légers et faciles à nettoyer. Sera pas pourrir, se déformer ou splinter. En acier renforcé dans des domaines critiques pour plus de solidité. Commode acier boucle permet de dolly à être remorqué avec une corde ou une chaîne. Taille de la plaque : 3-3/4 » x 2-5/8 ». Panneaux plat pont permet à cargaison doivent être chargées ou déchargées facilement.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Espacement des boulons 3 x 1-3/4
- Taille de la plaque 3-3/4 x 2-5/8 in
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue En caoutchouc non marquant
- Type Dolly à usage général
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Style Panneaux plat pont
- Numéro de référence du fabricant 241529
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marilou
Date de : Avril 21, 2022
-
Reviewer : Eric
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai utilisé ce chariot robuste pour déplacer un tambour d’huile extrêmement lourd. Il a manipulé le poids bien et roulé en douceur sur des planchers inégaux. Fortement recommandé et vaut le prix. -
Reviewer : Ryan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est un bon produit pour l’argent. Les grosses roulettes sont une bonne chose pour les bosses ou les cailloux. -
Reviewer : John Poling Madison County Youth Center
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un produit très durable. Le meilleur chariot plat que nous ayons eu. C’est le deuxième que nous avons commandé, le premier a survécu à tous les autres d’une marque différente. Acier renforcé en plastique solide est le meilleur design et a tenu assez bien.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
Global Industrial™ Plastic Dolly with Flush Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires