Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 165,95 $ ch.
- Acheter 4+ 159,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Une seule pièce 30" L x 18" chariots en polyéthylène moulé percutantes W sont légers et faciles à nettoyer. Sera pas pourrir, se déformer ou splinter. En acier renforcé dans des domaines critiques pour plus de solidité. Commode acier boucle permet de dolly à être remorqué avec une corde ou une chaîne. Taille de la plaque : 3-3/4 » x 2-5/8 ». Offres en caoutchouc rembourré pont non-marquage ajouté protection du chargement.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 30 in (76,2 cm)
- Espacement des boulons 3 x 1-3/4
- Taille de la plaque 3-3/4 x 2-5/8 in
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue En caoutchouc non marquant
- Type Extrémités en caoutchouc Dolly
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Style Pont rembourré
- Numéro de référence du fabricant 241530
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Michael
Date de : Mai 27, 2022
-
Reviewer : Pauline
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce Dolly était certainement la peine de son argent -
Reviewer : Alan
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bonne Dolly. C’est ma troisième ou quatrième fois acheter ce même chariot. Ça dure longtemps. Bonne qualité. -
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je suis très satisfait de ce produit. Je peux obtenir environ 2-3 années de service hors de lui. -
Reviewer : DANIEL
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
capacité de 1200 lb. cela veut tout dire. Roues roulantes lisses. Le dessus en caoutchouc dur est antidérapant. Belle bague à l’avant pour ajouter une ligne avec une poignée. Grande Dolly dans tous les sens. -
Reviewer : Le KenR
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grand article qui fait exactement ce que la description indique. La construction est solide et le chariot fournit une méthode robuste pour le transport de grands objets peu maniantes.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Existe-t-il des roulettes de rechange disponibles pour ces derniers ?
Question posée par : Styx, 08, 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Styx, roulettes de rechange n’existent malheureusement pas. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
109,95 $
398,95 $
Global Industrial™ Plastic Dolly with Rubber Padded Deck 5" Casters 1200 Lb. Capacité
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires