CHARIOT POUR FÛTS EN PLASTIQUE
Optimise l'utilisation de vos anciens fûts.
Permet de transporter facilement les fûts sans avoir à les soulever. Le chariot pour fûts facilite leur déplacement, permettant de les acheminer facilement vers et depuis les zones de travail. Permet de déplacer des fûts et conteneurs en métal, en fibre et en plastique de 30 et 55 gallons. Des roulettes robustes de 3" assurent une stabilité maximale et une maniabilité aisée. Garantie limitée d'un an.
Remarque : le diamètre de l'anneau intérieur est de 18-3/4".
Global Industrial
Référence :WB498820
Chariot pour fûts en plastique Global Industrial™ pour fûts de 30 et 55 gallons, capacité de 900 lb
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$119.95était $135.95
Économisez $16.00 (12%)
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
| Largeur | 24-1/4 po |
| Capacité de charge | 900 lb |
| Poids | 17 lb |
| Diamètre de la roue | 3 po |
| Diamètre | 24-1/4 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Matériau des roues | Caoutchouc |
| Type | Chariot pour fûts en plastique |
| Couleur | Gris |
| Type de roue | Caoutchouc |
| Matériau | Plastique |
| Capacité du tambour | 30/55 gallons |
| Référence fabricant | 498820 |
| Nombre de roues | 5 |
| Nombre de roulettes | 5 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |