Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB155208

Global Industrial™ Conteneur d'expédition pliable, 32" L x 30" l x 34" H, capacité de 1 800 lb, noir

Description du produit
Se plie facilement pour réduire les frais de retour. Fabriqué à 100 % en polyéthylène, ce produit résiste à la rouille, aux odeurs et à l’humidité. Renforcé au niveau de tous les points de contrainte pour une résistance et une stabilité accrues. Sa surface intérieure lisse se nettoie facilement. Les coins à emboîtement parfait garantissent une installation sûre et un pliage rapide. Accès pratique par fourche à fourche dans les quatre sens. Rapport d’empilage de 3:1 pour réduire les frais de retour. Se plie jusqu’à une hauteur de 12-9/16".

PRIX
$595.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 10 unités
595.00
Acheter 11 unités
577.15Économisez17.85 (3)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur32 po
Largeur30 po
Hauteur34 po
Dimensions (L x l x H)32 x 30 x 34 po
Longueur intérieure29 po
Largeur intérieure27-1/2 po
Hauteur intérieure28-1/2 po
Capacité de charge1800 lb
Poids71 lb
Hauteur repliée12-9/16 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypeConteneur pliable
CouleurNoir
Pile chargée au maximum statique6 ouverts / 18 masqués
Entrée « fourche »4 voies
CouvercleNon
Pile chargée dynamique maximale3 ouverts / 9 masqués
Capacité12.9 ft³
MatériauPlastique moulé par injection
Taux de retour2.7:1
Roulettes inclusesNon
Référence fabricant155208
Empiler et/ou emboîterPile
MarqueGlobal Industrial