La nouvelle génération de conteneurs en vrac homologués AIAG se plie facilement, réduisant ainsi les coûts de retour. Fabriqués en plastique moulé par injection haute pression, ces conteneurs recyclables offrent une excellente résistance aux chocs. Chaque camion peut contenir 252 unités, optimisant ainsi l'espace et réduisant les frais de transport. Ils présentent le meilleur rapport résistance/poids du marché.
La conception en caisson de type « Carss Joint » améliore la résistance aux chocs et assure un positionnement et un verrouillage fermes des parois latérales. Les nervures en « U » reprennent les charges verticales supérieures et les contraintes horizontales afin de réduire la torsion et la déformation des parois latérales. La charnière à « Floating Finger » facilite le montage et le démontage du conteneur. La rainure en « T » intégrée reprend les forces verticales supplémentaires présentes dans certaines applications, absorbe les chocs et aligne les parois. La conception du fond en deux parties, soudée à chaud par compression, offre une base extrêmement solide avec un minimum de matière première. Les nervures traversent toute la base du conteneur, assurant ainsi sa résistance et son soutien internes.
Deux portes rabattables à charnières se replient à plat contre le conteneur pour un accès facile au contenu. Pliage aisé grâce à des loquets ergonomiques en plastique. Taux de retour élevé pour des coûts réduits sur ces conteneurs d'expédition pliables de conception nouvelle ; 252 conteneurs pliés sur un camion de 16 mètres. Ces conteneurs d'expédition en plastique comportent une zone d'étiquetage sur les côtés. Accès possible par chariot élévateur sur les 4 côtés. Dimensions hors tout : 122 cm (L) x 113 cm (l) x 64 cm (H). Hauteur pliée : 32 cm. Capacité : 680 kg.
Global Industrial
Référence :WB155215A
Global Industrial Conteneur pliable pour transport de marchandises en vrac, 122 cm (L) x 114 cm (l) x 64 cm (H), capacité de 680 kg, noir
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$525.00
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
| Longueur | 48 po |
| Largeur | 44-1/2 po |
| Hauteur | 25 po |
| Dimensions (L x l x H) | 48 x 44-1/2 x 25 po |
| Longueur intérieure | 44-1/2 po |
| Largeur intérieure | 41-1/2 po |
| Hauteur intérieure | 19-3/16 po |
| Capacité de charge | 1500 lb |
| Poids | 102 lb |
| Hauteur effondrée | 12-1/5 po |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Taper | Conteneur pliable |
| Couleur | Noir |
| Pile à charge statique maximale | 6 ouverts / 18 fermés |
| Fourche d'entrée | 4 voies |
| Couvercle | Non |
| Pile de chargement dynamique maximale | 3 ouverts / 9 fermés |
| Capacité | 21.5 ft³ |
| Matériel | Plastique moulé par injection |
| Ratio de rendement | 3:1 |
| Roulettes incluses | Non |
| Référence fabricant | 155215A |
| Empiler et/ou imbriquer | Empiler |
| Marque | Global Industrial |