Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB442211A

Global Industrial Conteneur d'expédition pliable pour vrac, 122 cm (L) x 114 cm (l) x 86 cm (H), capacité de 907 kg, noir

Description du produit
✓ Capacité de 28,9 pi³ et 2 000 lb
✓ 4 points d'accès pour chariots élévateurs facilitant la mobilité
✓ Plastique résistant aux chocs et à la corrosion

48 po L x 44,5 po l x 34 po H Global Industrial Le conteneur d'expédition pliable pour vrac est conçu pour transporter et expédier des marchandises en toute sécurité, puis se replie sur lui-même pour réduire de moitié sa hauteur et ainsi diminuer les frais de retour. Fabriqué en plastique moulé par injection, il offre robustesse, résistance aux chocs et à la corrosion. Sa conception robuste et durable comprend des joints de structure renforcés et des rainures en T intégrées pour une meilleure résistance aux chocs et un alignement parfait des parois, ainsi que des nervures en U empêchant le gonflement des parois sous la charge. Deux portes rabattables à charnières se replient à plat contre le conteneur pour un accès facile à l'intérieur. Homologué AIAG.

  • Zones d'étiquetage plates sur tous les côtés
  • Dimensions intérieures : 44-1/2 po L x 41-1/2 po l x 28 po H
  • Mesure moins de 12-1/2" de hauteur une fois replié.
  • Empilables jusqu'à 3 de hauteur (dynamiques) ou 6 de hauteur (statiques)
  • Empilables jusqu'à 9 unités de hauteur (dynamiques) ou 18 unités de hauteur (statiques)
  • Se replie facilement grâce à des loquets ergonomiques en plastique.
  • 252 conteneurs pliés tiennent dans un camion de 53 pieds.
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $399.95

    était $575.00
    Économisez $175.05 (30%)
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
    Longueur48 po
    Largeur44-1/2 po
    Hauteur34 po
    Dimensions (L x l x H)48 x 44-1/2 x 34 po
    Longueur intérieure44-1/2 po
    Largeur intérieure41-1/2 po
    Hauteur intérieure28 po
    Capacité de charge2000 lb
    Poids118 lb
    Hauteur effondrée12-1/2 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Pile à charge statique maximale6 ouverts / 18 fermés
    Pile de chargement dynamique maximale3 ouverts / 9 fermés
    MatérielPlastique moulé par injection
    Référence fabricant442211A
    MarqueGlobal Industrial
    TaperConteneur pliable
    CouleurNoir
    Fourche d'entrée4 voies
    CouvercleNon
    Capacité28.9 ft³
    Ratio de rendement2:6:1
    Roulettes inclusesNon
    DescriptionConteneur pliable en plastique pour le transport en vrac
    Empiler et/ou imbriquerEmpiler