Souvent achetés ensemble
Prix : 159,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Interion® tables pliantes en plastique sont idéales pour les salles à manger, la formation, les arrêts de sécurité et plus encore.
Suffisamment robustes pour une utilisation permanente et suffisamment légères pour des besoins temporaires, les jambes de cette table durable se replient en quelques secondes pour une épaisseur de stockage globale compacte de seulement 1-3/4 ». Le dessus en polyéthylène résistant à l’humidité offre un espace de travail suffisant et est résistant à la corrosion et à la coloration. Châssis en tube d’acier renforcé épais 1-1/8" et les jambes pour une stabilité supérieure et la force. Serrure de jambes dans la position de sécurité fiable les deux ouverte et fermée. Blanc top avec cadre gris. BIFMA testé. Prend en charge un poids uniformément réparti jusqu’à 400 lb. 10 an de garantie limitée.
Suffisamment robustes pour une utilisation permanente et suffisamment légères pour des besoins temporaires, les jambes de cette table durable se replient en quelques secondes pour une épaisseur de stockage globale compacte de seulement 1-3/4 ». Le dessus en polyéthylène résistant à l’humidité offre un espace de travail suffisant et est résistant à la corrosion et à la coloration. Châssis en tube d’acier renforcé épais 1-1/8" et les jambes pour une stabilité supérieure et la force. Serrure de jambes dans la position de sécurité fiable les deux ouverte et fermée. Blanc top avec cadre gris. BIFMA testé. Prend en charge un poids uniformément réparti jusqu’à 400 lb. 10 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 29 in (73,66 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Description Table pliante en plastique de 48 po
- Type Table pliante
- Top Matériel Plastique
- Famille de couleurs d’image Gris
- Quantité par paquet 1
- Marque Interion par Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 695812
- Famille top color Blanc
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
- Pliable Non
Garantie
- Garantie 10 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
429,95 $
Chaise pliante interion® avec le dos moyen, résine, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695540
Pas encore évalué
327,80 $
Interion® Plastic Folding Table, 24 » x 48 », Blanc
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires